曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)

ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF) - ニッタ

外径小。軽量

呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084836941100-06-100L-SF-SF0.1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837031100-06-200L-SF-SF0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837121100-06-300L-SF-SF0.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837281100-06-400L-SF-SF0.4
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837371100-06-500L-SF-SF0.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837461100-06-600L-SF-SF0.6
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837551100-06-700L-SF-SF0.7
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837641100-06-800L-SF-SF0.8
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837731100-06-900L-SF-SF0.9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837821100-06-1000L-SF-SF1.0
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084837981100-06-1100L-SF-SF1.1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838071100-06-1200L-SF-SF1.2
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838161100-06-1300L-SF-SF1.3
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838251100-06-1400L-SF-SF1.4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838341100-06-1500L-SF-SF1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838431100-06-1600L-SF-SF1.6
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838521100-06-1700L-SF-SF1.7
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838681100-06-1800L-SF-SF1.8
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838771100-06-1900L-SF-SF1.9
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838861100-06-2000L-SF-SF2.0
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084838951100-06-2100L-SF-SF2.1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839041100-06-2200L-SF-SF2.2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839131100-06-2300L-SF-SF2.3
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839221100-06-2400L-SF-SF2.4
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839381100-06-2500L-SF-SF2.5
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839471100-06-2600L-SF-SF2.6
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839561100-06-2700L-SF-SF2.7
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839651100-06-2800L-SF-SF2.8
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839741100-06-2900L-SF-SF2.9
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
084839831100-06-3000L-SF-SF3.0
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする