ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF)

ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF) - ニッタ

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。

適合流体鉱物性一般作動油内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084854961400-04-100L-SF-SF140.16.3
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855051400-04-200L-SF-SF140.26.3
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855141400-04-300L-SF-SF140.36.3
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855231400-04-400L-SF-SF140.46.3
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855321400-04-500L-SF-SF140.56.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855481400-04-600L-SF-SF140.66.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855571400-04-700L-SF-SF140.76.3
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855661400-04-800L-SF-SF140.86.3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855751400-04-900L-SF-SF140.96.3
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855841400-04-1000L-SF-SF141.06.3
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084855931400-04-1100L-SF-SF141.16.3
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856021400-04-1200L-SF-SF141.26.3
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856181400-04-1300L-SF-SF141.36.3
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856271400-04-1400L-SF-SF141.46.3
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856361400-04-1500L-SF-SF141.56.3
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856451400-04-1600L-SF-SF141.66.3
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856541400-04-1700L-SF-SF141.76.3
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856631400-04-1800L-SF-SF141.86.3
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856721400-04-1900L-SF-SF141.96.3
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856881400-04-2000L-SF-SF142.06.3
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084856971400-04-2100L-SF-SF142.16.3
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857061400-04-2200L-SF-SF142.26.3
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857151400-04-2300L-SF-SF142.36.3
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857241400-04-2400L-SF-SF142.46.3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857331400-04-2500L-SF-SF142.56.3
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857421400-04-2600L-SF-SF142.66.3
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857581400-04-2700L-SF-SF142.76.3
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857671400-04-2800L-SF-SF142.86.3
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857761400-04-2900L-SF-SF142.96.3
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084857851400-04-3000L-SF-SF143.06.3
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする