曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)

ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF) - ニッタ

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。

呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084863971400-06-100L-SF-SF0.1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864061400-06-200L-SF-SF0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864151400-06-300L-SF-SF0.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864241400-06-400L-SF-SF0.4
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864331400-06-500L-SF-SF0.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864421400-06-600L-SF-SF0.6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864581400-06-700L-SF-SF0.7
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864671400-06-800L-SF-SF0.8
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864761400-06-900L-SF-SF0.9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864851400-06-1000L-SF-SF1.0
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084864941400-06-1100L-SF-SF1.1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865031400-06-1200L-SF-SF1.2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865121400-06-1300L-SF-SF1.3
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865281400-06-1400L-SF-SF1.4
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865371400-06-1500L-SF-SF1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865461400-06-1600L-SF-SF1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865551400-06-1700L-SF-SF1.7
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865641400-06-1800L-SF-SF1.8
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865731400-06-1900L-SF-SF1.9
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865821400-06-2000L-SF-SF2.0
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084865981400-06-2100L-SF-SF2.1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866071400-06-2200L-SF-SF2.2
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866161400-06-2300L-SF-SF2.3
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866251400-06-2400L-SF-SF2.4
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866341400-06-2500L-SF-SF2.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866431400-06-2600L-SF-SF2.6
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866521400-06-2700L-SF-SF2.7
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866681400-06-2800L-SF-SF2.8
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866771400-06-2900L-SF-SF2.9
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084866861400-06-3000L-SF-SF3.0
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする