ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
30
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
90
最高衝撃圧力(MPa)
37.5
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08486993
3000-04-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487002
3000-04-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487018
3000-04-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487027
3000-04-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487036
3000-04-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487045
3000-04-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487054
3000-04-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487063
3000-04-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487072
3000-04-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487088
3000-04-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487097
3000-04-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487106
3000-04-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487115
3000-04-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487124
3000-04-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487133
3000-04-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487142
3000-04-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487158
3000-04-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487167
3000-04-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487176
3000-04-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487185
3000-04-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487194
3000-04-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487203
3000-04-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487212
3000-04-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487228
3000-04-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487237
3000-04-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487246
3000-04-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487255
3000-04-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487264
3000-04-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487273
3000-04-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487282
3000-04-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください