曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)

ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF) - ニッタ

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。

呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)30適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084872983000-04-100L-SF-SF0.1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873073000-04-200L-SF-SF0.2
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873163000-04-300L-SF-SF0.3
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873253000-04-400L-SF-SF0.4
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873343000-04-500L-SF-SF0.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873433000-04-600L-SF-SF0.6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873523000-04-700L-SF-SF0.7
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873683000-04-800L-SF-SF0.8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873773000-04-900L-SF-SF0.9
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873863000-04-1000L-SF-SF1.0
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084873953000-04-1100L-SF-SF1.1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874043000-04-1200L-SF-SF1.2
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874133000-04-1300L-SF-SF1.3
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874223000-04-1400L-SF-SF1.4
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874383000-04-1500L-SF-SF1.5
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874473000-04-1600L-SF-SF1.6
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874563000-04-1700L-SF-SF1.7
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874653000-04-1800L-SF-SF1.8
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874743000-04-1900L-SF-SF1.9
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874833000-04-2000L-SF-SF2.0
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
084874923000-04-2100L-SF-SF2.1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875083000-04-2200L-SF-SF2.2
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875173000-04-2300L-SF-SF2.3
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875263000-04-2400L-SF-SF2.4
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875353000-04-2500L-SF-SF2.5
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875443000-04-2600L-SF-SF2.6
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875533000-04-2700L-SF-SF2.7
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875623000-04-2800L-SF-SF2.8
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875783000-04-2900L-SF-SF2.9
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
084875873000-04-3000L-SF-SF3.0
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする