ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
外径小。軽量
呼称
06
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
24
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
70
最高衝撃圧力(MPa)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08487596
3000-06-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487605
3000-06-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487614
3000-06-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487623
3000-06-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487632
3000-06-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487648
3000-06-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487657
3000-06-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487666
3000-06-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487675
3000-06-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487684
3000-06-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487693
3000-06-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487702
3000-06-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487718
3000-06-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487727
3000-06-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487736
3000-06-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487745
3000-06-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487754
3000-06-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487763
3000-06-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487772
3000-06-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487788
3000-06-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487797
3000-06-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487806
3000-06-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487815
3000-06-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487824
3000-06-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487833
3000-06-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487842
3000-06-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487858
3000-06-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487867
3000-06-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487876
3000-06-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08487885
3000-06-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください