曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)

ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF) - ニッタ

外径小。軽量

呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084878943000-06-100L-SE-SF0.1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879033000-06-200L-SE-SF0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879123000-06-300L-SE-SF0.3
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879283000-06-400L-SE-SF0.4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879373000-06-500L-SE-SF0.5
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879463000-06-600L-SE-SF0.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879553000-06-700L-SE-SF0.7
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879643000-06-800L-SE-SF0.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879733000-06-900L-SE-SF0.9
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879823000-06-1000L-SE-SF1.0
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084879983000-06-1100L-SE-SF1.1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880073000-06-1200L-SE-SF1.2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880163000-06-1300L-SE-SF1.3
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880253000-06-1400L-SE-SF1.4
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880343000-06-1500L-SE-SF1.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880433000-06-1600L-SE-SF1.6
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880523000-06-1700L-SE-SF1.7
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880683000-06-1800L-SE-SF1.8
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880773000-06-1900L-SE-SF1.9
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880863000-06-2000L-SE-SF2.0
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
084880953000-06-2100L-SE-SF2.1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881043000-06-2200L-SE-SF2.2
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881133000-06-2300L-SE-SF2.3
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881223000-06-2400L-SE-SF2.4
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881383000-06-2500L-SE-SF2.5
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881473000-06-2600L-SE-SF2.6
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881563000-06-2700L-SE-SF2.7
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881653000-06-2800L-SE-SF2.8
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881743000-06-2900L-SE-SF2.9
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
084881833000-06-3000L-SE-SF3.0
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする