ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)
外径小。軽量
呼称
06
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
24
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
70
最高衝撃圧力(MPa)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08488192
3000-06-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488208
3000-06-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488217
3000-06-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488226
3000-06-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488235
3000-06-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488244
3000-06-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488253
3000-06-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488262
3000-06-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488278
3000-06-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488287
3000-06-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488296
3000-06-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488305
3000-06-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488314
3000-06-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488323
3000-06-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488332
3000-06-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488348
3000-06-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488357
3000-06-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488366
3000-06-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488375
3000-06-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488384
3000-06-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488393
3000-06-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488402
3000-06-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488418
3000-06-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488427
3000-06-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488436
3000-06-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488445
3000-06-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488454
3000-06-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488463
3000-06-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488472
3000-06-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488488
3000-06-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください