ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)
外径小。軽量
適合流体
鉱物性一般作動油
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
20
外径(Φmm)
19.8
呼称
08
最小破壊圧力(MPa)
60
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08488795
3000-08-100L-SE-SF
20
0.1
12.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488804
3000-08-200L-SE-SF
20
0.2
12.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488813
3000-08-300L-SE-SF
20
0.3
12.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488822
3000-08-400L-SE-SF
20
0.4
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488838
3000-08-500L-SE-SF
20
0.5
12.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488847
3000-08-600L-SE-SF
20
0.6
12.7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488856
3000-08-700L-SE-SF
20
0.7
12.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488865
3000-08-800L-SE-SF
20
0.8
12.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488874
3000-08-900L-SE-SF
20
0.9
12.7
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488883
3000-08-1000L-SE-SF
20
1.0
12.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488892
3000-08-1100L-SE-SF
20
1.1
12.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488908
3000-08-1200L-SE-SF
20
1.2
12.7
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488917
3000-08-1300L-SE-SF
20
1.3
12.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488926
3000-08-1400L-SE-SF
20
1.4
12.7
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488935
3000-08-1500L-SE-SF
20
1.5
12.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488944
3000-08-1600L-SE-SF
20
1.6
12.7
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488953
3000-08-1700L-SE-SF
20
1.7
12.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488962
3000-08-1800L-SE-SF
20
1.8
12.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488978
3000-08-1900L-SE-SF
20
1.9
12.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488987
3000-08-2000L-SE-SF
20
2.0
12.7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08488996
3000-08-2100L-SE-SF
20
2.1
12.7
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489005
3000-08-2200L-SE-SF
20
2.2
12.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489014
3000-08-2300L-SE-SF
20
2.3
12.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489023
3000-08-2400L-SE-SF
20
2.4
12.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489032
3000-08-2500L-SE-SF
20
2.5
12.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489048
3000-08-2600L-SE-SF
20
2.6
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489057
3000-08-2700L-SE-SF
20
2.7
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489066
3000-08-2800L-SE-SF
20
2.8
12.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489075
3000-08-2900L-SE-SF
20
2.9
12.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489084
3000-08-3000L-SE-SF
20
3.0
12.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください