ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)
外径小。軽量
呼称
08
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
19.8
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
60
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08489093
3000-08-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489102
3000-08-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489118
3000-08-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489127
3000-08-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489136
3000-08-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489145
3000-08-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489154
3000-08-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489163
3000-08-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489172
3000-08-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489188
3000-08-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489197
3000-08-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489206
3000-08-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489215
3000-08-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489224
3000-08-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489233
3000-08-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489242
3000-08-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489258
3000-08-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489267
3000-08-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489276
3000-08-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489285
3000-08-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489294
3000-08-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489303
3000-08-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489312
3000-08-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489328
3000-08-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489337
3000-08-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489346
3000-08-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489355
3000-08-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489364
3000-08-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489373
3000-08-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489382
3000-08-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください