ニッタ
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
12
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
26.2
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
13
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
38
最高衝撃圧力(MPa)
16.3
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08489696
3000-12-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489705
3000-12-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489714
3000-12-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489723
3000-12-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489732
3000-12-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489748
3000-12-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489757
3000-12-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
08489766
3000-12-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489775
3000-12-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489784
3000-12-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489793
3000-12-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489802
3000-12-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489818
3000-12-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489827
3000-12-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489836
3000-12-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489845
3000-12-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489854
3000-12-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489863
3000-12-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489872
3000-12-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489888
3000-12-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489897
3000-12-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489906
3000-12-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489915
3000-12-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489924
3000-12-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489933
3000-12-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489942
3000-12-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489958
3000-12-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489967
3000-12-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489976
3000-12-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08489985
3000-12-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300