ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
02
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
8.3
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08490292
3130-02-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490308
3130-02-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490317
3130-02-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490326
3130-02-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08490335
3130-02-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490344
3130-02-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490353
3130-02-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490362
3130-02-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490378
3130-02-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490387
3130-02-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08490396
3130-02-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490405
3130-02-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490414
3130-02-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490423
3130-02-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490432
3130-02-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490448
3130-02-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490457
3130-02-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490466
3130-02-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490475
3130-02-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490484
3130-02-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490493
3130-02-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490502
3130-02-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490518
3130-02-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490527
3130-02-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490536
3130-02-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490545
3130-02-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490554
3130-02-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490563
3130-02-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490572
3130-02-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490588
3130-02-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください