ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
02
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
8.3
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08490895
3130-02-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490904
3130-02-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490913
3130-02-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490922
3130-02-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490938
3130-02-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490947
3130-02-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490956
3130-02-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490965
3130-02-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490974
3130-02-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490983
3130-02-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490992
3130-02-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491008
3130-02-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491017
3130-02-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491026
3130-02-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491035
3130-02-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491044
3130-02-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491053
3130-02-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491062
3130-02-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491078
3130-02-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491087
3130-02-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08491096
3130-02-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491105
3130-02-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491114
3130-02-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491123
3130-02-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491132
3130-02-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491148
3130-02-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491157
3130-02-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491166
3130-02-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491175
3130-02-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491184
3130-02-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください