ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08491796
3130-04-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491805
3130-04-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491814
3130-04-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491823
3130-04-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491832
3130-04-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491848
3130-04-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491857
3130-04-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491866
3130-04-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491875
3130-04-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491884
3130-04-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491893
3130-04-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491902
3130-04-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491918
3130-04-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491927
3130-04-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491936
3130-04-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491945
3130-04-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491954
3130-04-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491963
3130-04-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491972
3130-04-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491988
3130-04-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08491997
3130-04-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492006
3130-04-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492015
3130-04-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492024
3130-04-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492033
3130-04-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492042
3130-04-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492058
3130-04-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492067
3130-04-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492076
3130-04-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08492085
3130-04-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください