ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
08
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
19.9
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
16
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
最高衝撃圧力(MPa)
20.0
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08492995
3130-08-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493004
3130-08-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493013
3130-08-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493022
3130-08-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493038
3130-08-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493047
3130-08-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493056
3130-08-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493065
3130-08-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493074
3130-08-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493083
3130-08-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493092
3130-08-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493108
3130-08-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493117
3130-08-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493126
3130-08-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493135
3130-08-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493144
3130-08-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493153
3130-08-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493162
3130-08-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493178
3130-08-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493187
3130-08-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08493196
3130-08-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493205
3130-08-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493214
3130-08-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493223
3130-08-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493232
3130-08-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493248
3130-08-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493257
3130-08-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493266
3130-08-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493275
3130-08-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493284
3130-08-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください