ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
08
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
19.9
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
16
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
58
最高衝撃圧力(MPa)
20.0
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08493598
3130-08-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493607
3130-08-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493616
3130-08-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493625
3130-08-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493634
3130-08-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493643
3130-08-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493652
3130-08-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493668
3130-08-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493677
3130-08-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493686
3130-08-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493695
3130-08-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493704
3130-08-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493713
3130-08-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493722
3130-08-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493738
3130-08-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493747
3130-08-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493756
3130-08-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493765
3130-08-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493774
3130-08-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493783
3130-08-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493792
3130-08-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493808
3130-08-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493817
3130-08-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493826
3130-08-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493835
3130-08-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493844
3130-08-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493853
3130-08-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493862
3130-08-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493878
3130-08-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08493887
3130-08-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください