ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
12
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
26.2
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
36
最高衝撃圧力(MPa)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08494194
3130-12-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494203
3130-12-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494212
3130-12-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494228
3130-12-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494237
3130-12-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494246
3130-12-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494255
3130-12-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494264
3130-12-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494273
3130-12-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494282
3130-12-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494298
3130-12-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494307
3130-12-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494316
3130-12-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494325
3130-12-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494334
3130-12-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494343
3130-12-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494352
3130-12-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494368
3130-12-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494377
3130-12-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494386
3130-12-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494395
3130-12-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494404
3130-12-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494413
3130-12-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494422
3130-12-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494438
3130-12-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494447
3130-12-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494456
3130-12-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494465
3130-12-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494474
3130-12-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494483
3130-12-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください