ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)

ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。

適合流体鉱物性一般作動油使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08495095N3130-04-100L-SE-SF19.50.16.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495104N3130-04-200L-SE-SF19.50.26.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495113N3130-04-300L-SE-SF19.50.36.4
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495122N3130-04-400L-SE-SF19.50.46.4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495138N3130-04-500L-SE-SF19.50.56.4
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495147N3130-04-600L-SE-SF19.50.66.4
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495156N3130-04-700L-SE-SF19.50.76.4
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495165N3130-04-800L-SE-SF19.50.86.4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495174N3130-04-900L-SE-SF19.50.96.4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495183N3130-04-1000L-SE-SF19.51.06.4
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495192N3130-04-1100L-SE-SF19.51.16.4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495208N3130-04-1200L-SE-SF19.51.26.4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495217N3130-04-1300L-SE-SF19.51.36.4
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495226N3130-04-1400L-SE-SF19.51.46.4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495235N3130-04-1500L-SE-SF19.51.56.4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495244N3130-04-1600L-SE-SF19.51.66.4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495253N3130-04-1700L-SE-SF19.51.76.4
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495262N3130-04-1800L-SE-SF19.51.86.4
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495278N3130-04-1900L-SE-SF19.51.96.4
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495287N3130-04-2000L-SE-SF19.52.06.4
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495296N3130-04-2100L-SE-SF19.52.16.4
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495305N3130-04-2200L-SE-SF19.52.26.4
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495314N3130-04-2300L-SE-SF19.52.36.4
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495323N3130-04-2400L-SE-SF19.52.46.4
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495332N3130-04-2500L-SE-SF19.52.56.4
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495348N3130-04-2600L-SE-SF19.52.66.4
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495357N3130-04-2700L-SE-SF19.52.76.4
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495366N3130-04-2800L-SE-SF19.52.86.4
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495375N3130-04-2900L-SE-SF19.52.96.4
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495384N3130-04-3000L-SE-SF19.53.06.4
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする