ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
適合流体
鉱物性一般作動油
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
6.4
最高使用圧力(MPa)
19.5
外径(Φmm)
12.7
呼称
04
最小破壊圧力(MPa)
77
最高衝撃圧力(MPa)
24.4
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08495393
N3130-04-100L-SF-SF
19.5
0.1
6.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495402
N3130-04-200L-SF-SF
19.5
0.2
6.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495418
N3130-04-300L-SF-SF
19.5
0.3
6.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495427
N3130-04-400L-SF-SF
19.5
0.4
6.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495436
N3130-04-500L-SF-SF
19.5
0.5
6.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495445
N3130-04-600L-SF-SF
19.5
0.6
6.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495454
N3130-04-700L-SF-SF
19.5
0.7
6.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495463
N3130-04-800L-SF-SF
19.5
0.8
6.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495472
N3130-04-900L-SF-SF
19.5
0.9
6.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495488
N3130-04-1000L-SF-SF
19.5
1.0
6.4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495497
N3130-04-1100L-SF-SF
19.5
1.1
6.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495506
N3130-04-1200L-SF-SF
19.5
1.2
6.4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495515
N3130-04-1300L-SF-SF
19.5
1.3
6.4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495524
N3130-04-1400L-SF-SF
19.5
1.4
6.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495533
N3130-04-1500L-SF-SF
19.5
1.5
6.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495542
N3130-04-1600L-SF-SF
19.5
1.6
6.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495558
N3130-04-1700L-SF-SF
19.5
1.7
6.4
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495567
N3130-04-1800L-SF-SF
19.5
1.8
6.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495576
N3130-04-1900L-SF-SF
19.5
1.9
6.4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495585
N3130-04-2000L-SF-SF
19.5
2.0
6.4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495594
N3130-04-2100L-SF-SF
19.5
2.1
6.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495603
N3130-04-2200L-SF-SF
19.5
2.2
6.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495612
N3130-04-2300L-SF-SF
19.5
2.3
6.4
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495628
N3130-04-2400L-SF-SF
19.5
2.4
6.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495637
N3130-04-2500L-SF-SF
19.5
2.5
6.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495646
N3130-04-2600L-SF-SF
19.5
2.6
6.4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495655
N3130-04-2700L-SF-SF
19.5
2.7
6.4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495664
N3130-04-2800L-SF-SF
19.5
2.8
6.4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495673
N3130-04-2900L-SF-SF
19.5
2.9
6.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495682
N3130-04-3000L-SF-SF
19.5
3.0
6.4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください