ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
06
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
16.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
16
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
63
最高衝撃圧力(MPa)
20.0
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08495698
N3130-06-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495707
N3130-06-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495716
N3130-06-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495725
N3130-06-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495734
N3130-06-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495743
N3130-06-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495752
N3130-06-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495768
N3130-06-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08495777
N3130-06-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08495786
N3130-06-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495795
N3130-06-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495804
N3130-06-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495813
N3130-06-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495822
N3130-06-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495838
N3130-06-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495847
N3130-06-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495856
N3130-06-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495865
N3130-06-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495874
N3130-06-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495883
N3130-06-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495892
N3130-06-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495908
N3130-06-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495917
N3130-06-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495926
N3130-06-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495935
N3130-06-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495944
N3130-06-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495953
N3130-06-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495962
N3130-06-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495978
N3130-06-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495987
N3130-06-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください