ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
適合流体
鉱物性一般作動油
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
9.8
最高使用圧力(MPa)
16
外径(Φmm)
16.4
呼称
06
最小破壊圧力(MPa)
63
最高衝撃圧力(MPa)
20.0
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08496294
N3130-06-100L-SF-SF
16
0.1
9.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496303
N3130-06-200L-SF-SF
16
0.2
9.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496312
N3130-06-300L-SF-SF
16
0.3
9.8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496328
N3130-06-400L-SF-SF
16
0.4
9.8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496337
N3130-06-500L-SF-SF
16
0.5
9.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496346
N3130-06-600L-SF-SF
16
0.6
9.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496355
N3130-06-700L-SF-SF
16
0.7
9.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496364
N3130-06-800L-SF-SF
16
0.8
9.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496373
N3130-06-900L-SF-SF
16
0.9
9.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496382
N3130-06-1000L-SF-SF
16
1.0
9.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496398
N3130-06-1100L-SF-SF
16
1.1
9.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496407
N3130-06-1200L-SF-SF
16
1.2
9.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496416
N3130-06-1300L-SF-SF
16
1.3
9.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496425
N3130-06-1400L-SF-SF
16
1.4
9.8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496434
N3130-06-1500L-SF-SF
16
1.5
9.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496443
N3130-06-1600L-SF-SF
16
1.6
9.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496452
N3130-06-1700L-SF-SF
16
1.7
9.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496468
N3130-06-1800L-SF-SF
16
1.8
9.8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496477
N3130-06-1900L-SF-SF
16
1.9
9.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496486
N3130-06-2000L-SF-SF
16
2.0
9.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496495
N3130-06-2100L-SF-SF
16
2.1
9.8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496504
N3130-06-2200L-SF-SF
16
2.2
9.8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496513
N3130-06-2300L-SF-SF
16
2.3
9.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496522
N3130-06-2400L-SF-SF
16
2.4
9.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496538
N3130-06-2500L-SF-SF
16
2.5
9.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496547
N3130-06-2600L-SF-SF
16
2.6
9.8
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496556
N3130-06-2700L-SF-SF
16
2.7
9.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496565
N3130-06-2800L-SF-SF
16
2.8
9.8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496574
N3130-06-2900L-SF-SF
16
2.9
9.8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496583
N3130-06-3000L-SF-SF
16
3.0
9.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください