ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
適合流体
鉱物性一般作動油
使用温度範囲(℃)
-40~+100
内径(Φmm)
12.8
最高使用圧力(MPa)
14
外径(Φmm)
20.3
呼称
08
最小破壊圧力(MPa)
56
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08496897
N3130-08-100L-SE-SF
14
0.1
12.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496906
N3130-08-200L-SE-SF
14
0.2
12.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496915
N3130-08-300L-SE-SF
14
0.3
12.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496924
N3130-08-400L-SE-SF
14
0.4
12.8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496933
N3130-08-500L-SE-SF
14
0.5
12.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496942
N3130-08-600L-SE-SF
14
0.6
12.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496958
N3130-08-700L-SE-SF
14
0.7
12.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496967
N3130-08-800L-SE-SF
14
0.8
12.8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496976
N3130-08-900L-SE-SF
14
0.9
12.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496985
N3130-08-1000L-SE-SF
14
1.0
12.8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08496994
N3130-08-1100L-SE-SF
14
1.1
12.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497003
N3130-08-1200L-SE-SF
14
1.2
12.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497012
N3130-08-1300L-SE-SF
14
1.3
12.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497028
N3130-08-1400L-SE-SF
14
1.4
12.8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497037
N3130-08-1500L-SE-SF
14
1.5
12.8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497046
N3130-08-1600L-SE-SF
14
1.6
12.8
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497055
N3130-08-1700L-SE-SF
14
1.7
12.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497064
N3130-08-1800L-SE-SF
14
1.8
12.8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497073
N3130-08-1900L-SE-SF
14
1.9
12.8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497082
N3130-08-2000L-SE-SF
14
2.0
12.8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497098
N3130-08-2100L-SE-SF
14
2.1
12.8
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497107
N3130-08-2200L-SE-SF
14
2.2
12.8
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497116
N3130-08-2300L-SE-SF
14
2.3
12.8
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497125
N3130-08-2400L-SE-SF
14
2.4
12.8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497134
N3130-08-2500L-SE-SF
14
2.5
12.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497143
N3130-08-2600L-SE-SF
14
2.6
12.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497152
N3130-08-2700L-SE-SF
14
2.7
12.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497168
N3130-08-2800L-SE-SF
14
2.8
12.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497177
N3130-08-2900L-SE-SF
14
2.9
12.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497186
N3130-08-3000L-SE-SF
14
3.0
12.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください