曜日別特売

ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)

ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。
JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。

呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08497195N3130-08-100L-SF-SF0.1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497204N3130-08-200L-SF-SF0.2
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497213N3130-08-300L-SF-SF0.3
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497222N3130-08-400L-SF-SF0.4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497238N3130-08-500L-SF-SF0.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497247N3130-08-600L-SF-SF0.6
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497256N3130-08-700L-SF-SF0.7
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497265N3130-08-800L-SF-SF0.8
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497274N3130-08-900L-SF-SF0.9
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497283N3130-08-1000L-SF-SF1.0
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497292N3130-08-1100L-SF-SF1.1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497308N3130-08-1200L-SF-SF1.2
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497317N3130-08-1300L-SF-SF1.3
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497326N3130-08-1400L-SF-SF1.4
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497335N3130-08-1500L-SF-SF1.5
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497344N3130-08-1600L-SF-SF1.6
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497353N3130-08-1700L-SF-SF1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497362N3130-08-1800L-SF-SF1.8
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497378N3130-08-1900L-SF-SF1.9
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497387N3130-08-2000L-SF-SF2.0
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
08497396N3130-08-2100L-SF-SF2.1
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497405N3130-08-2200L-SF-SF2.2
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497414N3130-08-2300L-SF-SF2.3
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497423N3130-08-2400L-SF-SF2.4
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497432N3130-08-2500L-SF-SF2.5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497448N3130-08-2600L-SF-SF2.6
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497457N3130-08-2700L-SF-SF2.7
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497466N3130-08-2800L-SF-SF2.8
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497475N3130-08-2900L-SF-SF2.9
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497484N3130-08-3000L-SF-SF3.0
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする