ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
12
内径(Φmm)
19.2
外径(Φmm)
26.6
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
9
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
35
最高衝撃圧力(MPa)
11.3
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08497493
N3130-12-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497502
N3130-12-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497518
N3130-12-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497527
N3130-12-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497536
N3130-12-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497545
N3130-12-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497554
N3130-12-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497563
N3130-12-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497572
N3130-12-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497588
N3130-12-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08497597
N3130-12-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497606
N3130-12-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497615
N3130-12-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497624
N3130-12-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497633
N3130-12-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497642
N3130-12-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497658
N3130-12-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497667
N3130-12-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497676
N3130-12-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497685
N3130-12-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497694
N3130-12-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497703
N3130-12-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497712
N3130-12-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497728
N3130-12-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497737
N3130-12-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497746
N3130-12-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497755
N3130-12-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497764
N3130-12-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497773
N3130-12-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08497782
N3130-12-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください