ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
16
内径(Φmm)
25.7
外径(Φmm)
33.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
7
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
最高衝撃圧力(MPa)
8.8
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08498394
N3130-16-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498403
N3130-16-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498412
N3130-16-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498428
N3130-16-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498437
N3130-16-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498446
N3130-16-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498455
N3130-16-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498464
N3130-16-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498473
N3130-16-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498482
N3130-16-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08498498
N3130-16-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498507
N3130-16-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498516
N3130-16-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498525
N3130-16-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498534
N3130-16-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498543
N3130-16-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498552
N3130-16-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498568
N3130-16-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498577
N3130-16-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498586
N3130-16-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498595
N3130-16-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498604
N3130-16-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498613
N3130-16-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498622
N3130-16-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498638
N3130-16-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498647
N3130-16-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498656
N3130-16-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498665
N3130-16-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498674
N3130-16-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08498683
N3130-16-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください