ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE) - ニッタ
(2件のレビュー)

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084794941000-04-100L-SE-SE0.1
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
084795031000-04-200L-SE-SE0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795121000-04-300L-SE-SE0.3
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
084795281000-04-400L-SE-SE0.4
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795371000-04-500L-SE-SE0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795461000-04-600L-SE-SE0.6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
084795551000-04-700L-SE-SE0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795641000-04-800L-SE-SE0.8
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795731000-04-900L-SE-SE0.9
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795821000-04-1000L-SE-SE1.0
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084795981000-04-1100L-SE-SE1.1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796071000-04-1200L-SE-SE1.2
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796161000-04-1300L-SE-SE1.3
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796251000-04-1400L-SE-SE1.4
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
084796341000-04-1500L-SE-SE1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796431000-04-1600L-SE-SE1.6
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
084796521000-04-1700L-SE-SE1.7
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796681000-04-1800L-SE-SE1.8
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796771000-04-1900L-SE-SE1.9
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796861000-04-2000L-SE-SE2.0
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084796951000-04-2100L-SE-SE2.1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797041000-04-2200L-SE-SE2.2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797131000-04-2300L-SE-SE2.3
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797221000-04-2400L-SE-SE2.4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797381000-04-2500L-SE-SE2.5
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797471000-04-2600L-SE-SE2.6
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797561000-04-2700L-SE-SE2.7
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797651000-04-2800L-SE-SE2.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797741000-04-2900L-SE-SE2.9
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084797831000-04-3000L-SE-SE3.0
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08479783
2019-06-14
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

予想通りで満足している。リピートで発注しているし、これからも使っていく。

対象商品 : 08479598
2016-07-28
用途: NC装置の油圧ホース修理に使用
株式会社脇田金属工業所

価格は満足しました。
納期がもう少し早ければいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする