曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF) - ニッタ

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084797921000-04-100L-SE-SF0.1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798081000-04-200L-SE-SF0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798171000-04-300L-SE-SF0.3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798261000-04-400L-SE-SF0.4
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798351000-04-500L-SE-SF0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798441000-04-600L-SE-SF0.6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798531000-04-700L-SE-SF0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798621000-04-800L-SE-SF0.8
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798781000-04-900L-SE-SF0.9
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798871000-04-1000L-SE-SF1.0
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084798961000-04-1100L-SE-SF1.1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799051000-04-1200L-SE-SF1.2
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799141000-04-1300L-SE-SF1.3
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799231000-04-1400L-SE-SF1.4
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799321000-04-1500L-SE-SF1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799481000-04-1600L-SE-SF1.6
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799571000-04-1700L-SE-SF1.7
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799661000-04-1800L-SE-SF1.8
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799751000-04-1900L-SE-SF1.9
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799841000-04-2000L-SE-SF2.0
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084799931000-04-2100L-SE-SF2.1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800021000-04-2200L-SE-SF2.2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800181000-04-2300L-SE-SF2.3
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800271000-04-2400L-SE-SF2.4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800361000-04-2500L-SE-SF2.5
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800451000-04-2600L-SE-SF2.6
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800541000-04-2700L-SE-SF2.7
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800631000-04-2800L-SE-SF2.8
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800721000-04-2900L-SE-SF2.9
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084800881000-04-3000L-SE-SF3.0
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする