ニッタ
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08480097
1000-04-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480106
1000-04-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480115
1000-04-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480124
1000-04-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480133
1000-04-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480142
1000-04-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480158
1000-04-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480167
1000-04-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480176
1000-04-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480185
1000-04-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480194
1000-04-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480203
1000-04-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480212
1000-04-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480228
1000-04-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480237
1000-04-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480246
1000-04-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480255
1000-04-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480264
1000-04-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480273
1000-04-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480282
1000-04-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480298
1000-04-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480307
1000-04-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480316
1000-04-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480325
1000-04-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480334
1000-04-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480343
1000-04-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480352
1000-04-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480368
1000-04-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480377
1000-04-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08480386
1000-04-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください