曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)

ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF) - ニッタ

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084806931000-06-100L-SE-SF0.1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807021000-06-200L-SE-SF0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807181000-06-300L-SE-SF0.3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807271000-06-400L-SE-SF0.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807361000-06-500L-SE-SF0.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807451000-06-600L-SE-SF0.6
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807541000-06-700L-SE-SF0.7
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807631000-06-800L-SE-SF0.8
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807721000-06-900L-SE-SF0.9
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807881000-06-1000L-SE-SF1.0
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
084807971000-06-1100L-SE-SF1.1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808061000-06-1200L-SE-SF1.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808151000-06-1300L-SE-SF1.3
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808241000-06-1400L-SE-SF1.4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808331000-06-1500L-SE-SF1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808421000-06-1600L-SE-SF1.6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808581000-06-1700L-SE-SF1.7
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808671000-06-1800L-SE-SF1.8
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808761000-06-1900L-SE-SF1.9
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808851000-06-2000L-SE-SF2.0
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084808941000-06-2100L-SE-SF2.1
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809031000-06-2200L-SE-SF2.2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809121000-06-2300L-SE-SF2.3
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809281000-06-2400L-SE-SF2.4
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809371000-06-2500L-SE-SF2.5
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809461000-06-2600L-SE-SF2.6
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809551000-06-2700L-SE-SF2.7
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809641000-06-2800L-SE-SF2.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809731000-06-2900L-SE-SF2.9
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
084809821000-06-3000L-SE-SF3.0
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする