ニッタ
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
06
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
14
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08480998
1000-06-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481007
1000-06-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481016
1000-06-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481025
1000-06-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481034
1000-06-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481043
1000-06-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481052
1000-06-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481068
1000-06-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481077
1000-06-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481086
1000-06-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481095
1000-06-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481104
1000-06-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481113
1000-06-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481122
1000-06-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481138
1000-06-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481147
1000-06-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481156
1000-06-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481165
1000-06-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481174
1000-06-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481183
1000-06-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481192
1000-06-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481208
1000-06-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481217
1000-06-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481226
1000-06-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481235
1000-06-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481244
1000-06-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481253
1000-06-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481262
1000-06-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481278
1000-06-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481287
1000-06-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください