曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)

ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE) - ニッタ

柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。

呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084812961000-08-100L-SE-SE0.1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813051000-08-200L-SE-SE0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813141000-08-300L-SE-SE0.3
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813231000-08-400L-SE-SE0.4
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813321000-08-500L-SE-SE0.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813481000-08-600L-SE-SE0.6
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813571000-08-700L-SE-SE0.7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813661000-08-800L-SE-SE0.8
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813751000-08-900L-SE-SE0.9
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813841000-08-1000L-SE-SE1.0
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084813931000-08-1100L-SE-SE1.1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814021000-08-1200L-SE-SE1.2
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814181000-08-1300L-SE-SE1.3
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814271000-08-1400L-SE-SE1.4
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814361000-08-1500L-SE-SE1.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814451000-08-1600L-SE-SE1.6
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814541000-08-1700L-SE-SE1.7
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814631000-08-1800L-SE-SE1.8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814721000-08-1900L-SE-SE1.9
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814881000-08-2000L-SE-SE2.0
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
084814971000-08-2100L-SE-SE2.1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815061000-08-2200L-SE-SE2.2
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815151000-08-2300L-SE-SE2.3
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815241000-08-2400L-SE-SE2.4
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815331000-08-2500L-SE-SE2.5
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815421000-08-2600L-SE-SE2.6
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815581000-08-2700L-SE-SE2.7
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815671000-08-2800L-SE-SE2.8
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815761000-08-2900L-SE-SE2.9
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
084815851000-08-3000L-SE-SE3.0
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする