ニッタ
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称
08
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
17.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08481892
1000-08-100L-SF-SF
0.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481908
1000-08-200L-SF-SF
0.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481917
1000-08-300L-SF-SF
0.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481926
1000-08-400L-SF-SF
0.4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481935
1000-08-500L-SF-SF
0.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481944
1000-08-600L-SF-SF
0.6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481953
1000-08-700L-SF-SF
0.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481962
1000-08-800L-SF-SF
0.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481978
1000-08-900L-SF-SF
0.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481987
1000-08-1000L-SF-SF
1.0
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08481996
1000-08-1100L-SF-SF
1.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482005
1000-08-1200L-SF-SF
1.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482014
1000-08-1300L-SF-SF
1.3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482023
1000-08-1400L-SF-SF
1.4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482032
1000-08-1500L-SF-SF
1.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482048
1000-08-1600L-SF-SF
1.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482057
1000-08-1700L-SF-SF
1.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482066
1000-08-1800L-SF-SF
1.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482075
1000-08-1900L-SF-SF
1.9
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482084
1000-08-2000L-SF-SF
2.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482093
1000-08-2100L-SF-SF
2.1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482102
1000-08-2200L-SF-SF
2.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482118
1000-08-2300L-SF-SF
2.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482127
1000-08-2400L-SF-SF
2.4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482136
1000-08-2500L-SF-SF
2.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482145
1000-08-2600L-SF-SF
2.6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482154
1000-08-2700L-SF-SF
2.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482163
1000-08-2800L-SF-SF
2.8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482172
1000-08-2900L-SF-SF
2.9
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08482188
1000-08-3000L-SF-SF
3.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください