LK-110 コーティングチェーンロック
大型バイクに最適な高強度チェーンロック
大型バイクに最適な少し長めの高強度チェーンロック
施錠しやすいシリンダー一体型
シャッター付きの鍵穴でシリンダーへの砂粒やゴミの侵入を防ぎます
付属品LEDライト付きキー×1、スペア×2
寸法(mm)Φ30×1400
色BLACK
サイズ30×1400mm
内容量1個
大型バイクに最適な高強度チェーンロック
大型バイクに最適な少し長めの高強度チェーンロック
施錠しやすいシリンダー一体型
シャッター付きの鍵穴でシリンダーへの砂粒やゴミの侵入を防ぎます