RK-544 GTX スプリームレインウェア
KOMINE レインウェアシリーズ至上最高の透湿防水性能を誇るGORE-TEX採用モデル。
上腕/腰/裾に設けたアジャスターによりバタツキを防止。
降車時の裾の引きずりを防止する股下アジャスターをパンツに装備し、背面にはベンチレーションを装備。
確実な防水性と快適性を併せ持つモーターサイクルレインウェア。
材質アウトシェル/ポリエステル ウォータープルーフライニング/GORE-TEXメンブラン ライニング/ナイロン100%
機能防水透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット
初期耐水圧(mm/cm2)45000以上
初期透湿性(g/m2・24hr)20000以上
内容量1着