曜日別特売

大工の仕事 タフ軽快 スライドマルノコ用

大工の仕事 タフ軽快 スライドマルノコ用 - アイウッド大工の仕事 タフ軽快 スライドマルノコ用 - アイウッド

高次元コシ入れとブレない台金で、超軽快。美しい仕上がり。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
高次元制振・N-スリット採用。
摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様。

適合切断材一般木材・内装木材・集成材・化粧合板内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08546685973461902.172
7,350
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
08546694973472162.2100
10,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
08546676973451651.8564
6,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする