アイウッド
Just Style,Pro 構造用合板・集成材用(造作用) クロームメッキ
構造用合板・集成材に最適。
超微粒・高硬度・高杭折力の最高級チップ採用。
表面処理
クロームメッキ
適合切断材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08546703
97218
100
1.3
36
¥
2,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546712
97203
125
1.3
42
¥
2,790
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08546728
97204
147
1.5
52
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
08546746
97206
190
1.5
52
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
08546737
97205
165
1.5
52
¥
2,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください