曜日別特売

リフォームソー

リフォームソー - アイウッドリフォームソー - アイウッド
(1件のレビュー)

リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)

刃厚(mm)1.5適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系内容量1枚
注意
※金属系の場合、薄鉄板向きです。3mm以上の厚板はできるだけ避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08547358992108028
5,820
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
085473679921110036
5,820
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
085473769921212542
5,820
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
085473859921314548
6,540
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
085473949921416552
6,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
085474039921619058
6,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08547358
2019-06-19
用途: 木材のカット、リフォーム作業
その他業種

マキタ 85mm充電式丸ノコ HS301D に付けたくて購入しました。内径20mmのためちょうど良いです。
外径が小さい分切込み深さは少なくなりますが、切れ味が良いことと間違って釘を切ってしまう
恐れがある作業をするため助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする