曜日別特売

プレミアム 薄板プラスチック用

プレミアム 薄板プラスチック用 - アイウッドプレミアム 薄板プラスチック用 - アイウッドプレミアム 薄板プラスチック用 - アイウッドプレミアム 薄板プラスチック用 - アイウッド
(6件のレビュー)
適合材薄板プラスチック穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.0内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0854838399548薄板プラスチック60100201.0
4,530
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0854839299549薄板プラスチック72125201.0
4,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0854840899550薄板プラスチック100165201.0
5,670
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08548408
2023-04-20
用途: 塩ビ切断

木材用鋸刃形状ではなく、ギヤの歯にダイヤを電着したもの。まあまあ。

1が参考にしています
対象商品 : 08548408
2021-08-06
用途: 樹脂の切断
株式会社喜田アイデイア製造業

切れ味の長持ちが不通なので、値段も安ければ良いが、商品も普通

対象商品 : 08548392
2019-06-26
用途: カーポートの屋根材などの切断

そんなに早く切れるわけではないですがあまり粉も出ず
切り口のきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08548383
2020-03-27
用途: アクリル切断
自動車・二輪車・自転車関連業

立山アルミの天井板の切断に使用。
スルスルと切れました跳ね返りもなく安心でした。

1が参考にしています
対象商品 : 08548392
2017-10-20
用途: 丸ノコによる塩ビ、アクリル板の切断

塩ビカッターで塩ビ板をカットしていたが、切断面がきれいに仕上がらないため、丸ノコにてカットした。当初多用途タイプの丸刃を使ったが、欠き取りながらの切断で割れやすい(削りかすは粒子状)。こちらは削って切断するタイプなのでスムーズにカットできる。ただ微細な削りかす(紛体状)が出るので、集塵しながらの加工が望ましい。

2が参考にしています
対象商品 : 08548408
2017-06-04
用途: カーステの1DINスペース加工用
製造業

NA ロードスターの1DIN小物入れを切りました。切れ味もよく切断面もきれいでした。値段がさらに安いとうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする