曜日別特売

ダイヤモンドカッター フランジ付カッター

ダイヤモンドカッター フランジ付カッター - アイウッドダイヤモンドカッター フランジ付カッター - アイウッド
(4件のレビュー)
適合切断材コンクリート・石材仕様乾式刃厚(mm)2.2内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08549406897301052.2M10
5,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08549415897311252.2M16
7,380
4,498
4,948(税込)
当日出荷
08549424897341252.2M10
7,380
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08549424
2022-06-16
用途: 土間斫り
建設業・工事業

フランジ取付け部のネジが緩み、刃が外れ壁に当たるも止まらず、しばらく回転していた。
注意事項にネジが緩む為締め直せと・・・・あり得ない!

1が参考にしています
対象商品 : 08549424
2017-03-25
用途: コンクリートの切断作業
株式会社粕田組建設業・工事業

コンクリートへの食い込みもよく切れ味に不満はありませんが、刃の減りが早いかな?

対象商品 : 08549424
2016-03-28
用途: コンンクリートの 切付けはつり
建設業・工事業

もう少し 切れ味が ほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 08549406
2016-10-07
用途: コンクリートの切断作業
建設業・工事業

切れ味は良いですが、フランジの強度がいまいちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする