エアーラチェット 差込角 9.5mmタイプ
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
最大トルク(N・m)75
全長(mm)275
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
本体質量(kg)1.24
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
内容量1台
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08550063 | M450BO | 50010705 | MRA38A |
![]() |
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク | モノタロウ | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08550063
2017-12-13
- 用途:
- 園芸栽培用ベンチ(棚)の組み立て分解に使用
角谷洋蘭不動産事業 様
(農・林・水産業)
締め付けトルクが必要な作業で使用しましたが、最後はラチェトレンチで手締めをします。結果的には、借締め作業程度が良いと考えます。全体の作業効率は上がりましたが、締め付けに不安があります。仕様としては「大きく」「重く」「やや力不足」結論として、改良改善が必要と思われます。せめてハンドル部分を細くする・操作ボタン改善を希望します。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 08550063
2016-10-15
- 用途:
- 自動車整備
ヒコ・モータース 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
大きい割にはトルクもさほど無く使い勝手があまり宜しくない。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01