曜日別特売
モノタロウ

エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用

エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

一般的な100mm砥石が使用できます。握りやすいサイドグリップ付。研磨材を変えて幅広い作業に使用できます。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.23付属品砥石1枚、エアカプラー1個全長(mm)235質量(kg)1.7穴径(Φmm)15砥石寸法(mm)100(4インチ)排気方向前方内容量1台
取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08550088M11
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08550088
2023-06-30
用途: 農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

初めて空圧工具というものを買いました。
① エアー源はモノタロウで買ったオイルレスコンプレッサー(39L)と補助タンク(39L)を繋いで使いました。よく調べもせずに買ったので空気の消費量など気にしていませんでした・・・、空気消費量(m3/min)0.23って 私のコンプレッサーの能力からしたら多かった?39Lタンクのコンプレッサー単体ではずっと動いているかんじです。補助タンクあってよかったです。
②それと、本体は意外に重いですし調節レバーのストロークが小さくチョット使いずらいです。もっと残念なのは取説が不親切で読みにくいことと、基本事項の説明が不十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする