Kawasaki
タンクパッド
(2件のレビュー)
色
カーボン調
寸法(mm)
131×142
材質
ウレタン樹脂
仕様
3M製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08568017
J2007-0037
KAWASAKI
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
08568026
J2007-0038
NINJA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください