Semi-Fシリーズ NK80B33~

Semi-Fシリーズ NK80B33~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08667995NK80B33D73F73
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668004NK80B33D67F67
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668013NK80B33D69F69
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668022NK80B33D74F74
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668038NK80B33D70F70
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668047NK80B33D71F71
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668056NK80B33D72F72
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668065NK80B33D75F75
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668074NK80B33D68F68
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668083NK80B33D55F55
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668092NK80B33D54F54
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668108NK80B33D53F53
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668117NK80B33D52F52
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668126NK80B33D51F51
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668135NK80B33D56F56
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668144NK80B33D49F49
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668153NK80B33D62F62
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668162NK80B33D48F48
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668178NK80B33D50F50
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668187NK80B33D57F57
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668196NK80B33D58F58
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668205NK80B33D59F59
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668214NK80B33D61F61
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668223NK80B33D63F63
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668232NK80B33D64F64
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668248NK80B33D65F65
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668257NK80B33D47F47
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668266NK80B33D33F33
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668275NK80B33D60F60
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668284NK80B33D37F37
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668293NK80B33D66F66
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668302NK80B33D27F27
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668318NK80B33D28F28
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668327NK80B33D29F29
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668336NK80B33D30F30
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668345NK80B33D31F31
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668354NK80B33D32F32
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668363NK80B33D35F35
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668372NK80B33D36F36
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668388NK80B33D46F46
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668397NK80B33D38F38
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668406NK80B33D39F39
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668415NK80B33D40F40
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668424NK80B33D41F41
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668433NK80B33D42F42
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
08668442NK80B33D43F43
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668458NK80B33D44F44
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668467NK80B33D45F45
19,800
13,860
15,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
08668476NK80B33D34F34
19,800
13,860
15,246(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする