Semi-Fシリーズ NK60B33~

Semi-Fシリーズ NK60B33~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08644335NK60B33D45F45
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644344NK60B33D44F44
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644353NK60B33D43F43
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644362NK60B33D42F42
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644378NK60B33D46F46
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644387NK60B33D40F40
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644396NK60B33D52F52
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644405NK60B33D41F41
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644414NK60B33D47F47
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644423NK60B33D48F48
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644432NK60B33D49F49
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644448NK60B33D54F54
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644457NK60B33D51F51
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644466NK60B33D53F53
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644475NK60B33D38F38
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644484NK60B33D37F37
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644493NK60B33D50F50
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644502NK60B33D22F22
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644518NK60B33D39F39
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644527NK60B33D21F21
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644536NK60B33D55F55
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644545NK60B33D23F23
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644554NK60B33D24F24
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644563NK60B33D25F25
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644572NK60B33D26F26
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644588NK60B33D27F27
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644597NK60B33D28F28
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644606NK60B33D36F36
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644615NK60B33D30F30
13,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08644624NK60B33D31F31
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644633NK60B33D32F32
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644642NK60B33D33F33
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644658NK60B33D34F34
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644667NK60B33D35F35
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
08644676NK60B33D29F29
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする