曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B30~

Semi-Fシリーズ NK50B30~ - KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B30~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全32種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08622933NK50B30D39FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3039
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08622958NK50B30D48FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3048
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08622967NK50B30D47FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3047
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08622976NK50B30D46FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3046
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08622994NK50B30D44FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3044
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623003NK50B30D43FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3043
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623028NK50B30D41FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3041
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623037NK50B30D24FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3024
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623046NK50B30D17FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3017
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623055NK50B30D18FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3018
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623064NK50B30D19FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3019
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623073NK50B30D20FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3020
6,200
4,340
4,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
08623082NK50B30D21FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3021
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623098NK50B30D40FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3040
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623107NK50B30D23FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3023
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623125NK50B30D26FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3026
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623134NK50B30D27FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3027
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623143NK50B30D34FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3034
6,200
4,340
4,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
08623152NK50B30D22FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3022
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623168NK50B30D28FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3028
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623177NK50B30D35FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3035
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623186NK50B30D37FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3037
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623195NK50B30D33FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3033
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623204NK50B30D32FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3032
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623213NK50B30D31FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3031
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623222NK50B30D30FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3030
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623238NK50B30D29FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3029
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08623247NK50B30D36FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3036
6,200
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
08622942NK50B30D38FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3038
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
08622985NK50B30D45FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3045
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
08623012NK50B30D42FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3042
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
08623116NK50B30D25FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ3025
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08622942NK50B30D38F00219852FBN50B30D38NK50B30D38F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 00219852FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08622985NK50B30D45F00219886FBN50B30D45NK50B30D45F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 00219886FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
2,598
税込2,858
品番が変更になりました
08623012NK50B30D42F07234215FBN50B30D42NK50B30D42F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 07234215FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08623116NK50B30D25F00219807FBN50B30D25NK50B30D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 00219807FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする