Semi-Fシリーズ NK40B9~

Semi-Fシリーズ NK40B9~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全7種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600472NK40B9D10FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ910
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08600488NK40B9D11FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ911
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08600497NK40B9D13FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ913
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08600506NK40B9D12FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ912
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08600515NK40B9D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ916
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
08600524NK40B9D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ915
3,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600533NK40B9D14FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ914
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする