曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B64~

Semi-Fシリーズ NK40B64~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数64軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08613858NK40B64D46F46
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08613867NK40B64D34F34
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613876NK40B64D36F36
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613885NK40B64D37F37
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613894NK40B64D38F38
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613903NK40B64D39F39
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613912NK40B64D40F40
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613928NK40B64D41F41
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613937NK40B64D42F42
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613946NK40B64D43F43
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613955NK40B64D48F48
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613964NK40B64D45F45
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613973NK40B64D47F47
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613982NK40B64D32F32
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08613998NK40B64D33F33
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08614007NK40B64D44F44
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08614016NK40B64D21F21
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614025NK40B64D35F35
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614034NK40B64D31F31
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614043NK40B64D17F17
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614052NK40B64D18F18
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614068NK40B64D20F20
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614077NK40B64D22F22
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614086NK40B64D23F23
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08614095NK40B64D24F24
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614104NK40B64D30F30
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08614113NK40B64D26F26
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614122NK40B64D27F27
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614138NK40B64D28F28
14,700
10,290
11,319(税込)
6日以内出荷
返品不可
08614147NK40B64D29F29
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614156NK40B64D25F25
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
08614165NK40B64D19F19
14,700
10,290
11,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする