KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B50~
内容量
1個
全32種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08611295
NK40B50D28F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
28
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611304
NK40B50D26F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
26
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611313
NK40B50D23F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
23
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611322
NK40B50D21F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
21
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611338
NK40B50D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
20
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611347
NK40B50D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
19
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611356
NK40B50D46F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
46
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611365
NK40B50D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
17
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611374
NK40B50D47F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
47
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611383
NK40B50D24F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
24
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611392
NK40B50D27F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
27
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611408
NK40B50D48F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
48
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611417
NK40B50D29F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
29
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611426
NK40B50D25F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
25
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611435
NK40B50D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
18
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611444
NK40B50D36F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
36
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611453
NK40B50D30F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
30
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611462
NK40B50D31F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
31
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611478
NK40B50D32F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
32
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611487
NK40B50D33F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
33
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611496
NK40B50D22F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
22
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611505
NK40B50D35F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
35
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611514
NK40B50D45F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
45
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611523
NK40B50D37F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
37
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611532
NK40B50D38F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
38
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611548
NK40B50D39F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
39
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611557
NK40B50D40F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
40
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611566
NK40B50D41F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
41
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08611575
NK40B50D42F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
42
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611584
NK40B50D43F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
43
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611593
NK40B50D44F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
44
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08611602
NK40B50D34F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
50
34
¥
9,800
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください