KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B39~
スプロケット形状
B形
歯数
39
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08607838
NK40B39D43F
43
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607847
NK40B39D33F
33
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607856
NK40B39D34F
34
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607865
NK40B39D35F
35
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607874
NK40B39D36F
36
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607883
NK40B39D37F
37
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607892
NK40B39D38F
38
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607908
NK40B39D39F
39
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607917
NK40B39D40F
40
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607926
NK40B39D45F
45
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607935
NK40B39D42F
42
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607944
NK40B39D44F
44
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607953
NK40B39D32F
32
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08607962
NK40B39D24F
24
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607978
NK40B39D41F
41
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607987
NK40B39D22F
22
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08607996
NK40B39D31F
31
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608005
NK40B39D26F
26
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608014
NK40B39D19F
19
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608023
NK40B39D21F
21
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608032
NK40B39D18F
18
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608048
NK40B39D23F
23
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608057
NK40B39D25F
25
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608066
NK40B39D17F
17
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608075
NK40B39D27F
27
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608084
NK40B39D28F
28
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608093
NK40B39D29F
29
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608102
NK40B39D30F
30
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08608118
NK40B39D20F
20
¥
7,100
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください