曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B24~

Semi-Fシリーズ NK40B24~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全28種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08603464NK40B24D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2420
3,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08603473NK40B24D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2415
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603482NK40B24D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2416
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603498NK40B24D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2417
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603507NK40B24D37FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2437
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603525NK40B24D42FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2442
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603534NK40B24D41FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2441
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603543NK40B24D40FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2440
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603552NK40B24D38FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2438
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603568NK40B24D36FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2436
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603577NK40B24D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2435
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603586NK40B24D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2434
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603595NK40B24D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2433
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603604NK40B24D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2432
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603613NK40B24D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2425
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603622NK40B24D39FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2439
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603638NK40B24D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2421
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603647NK40B24D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2431
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603656NK40B24D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2423
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603665NK40B24D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2424
3,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08603674NK40B24D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2422
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603683NK40B24D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2426
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603692NK40B24D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2427
3,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08603708NK40B24D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2428
3,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08603717NK40B24D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2429
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603726NK40B24D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2430
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08603455NK40B24D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2419
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08603516NK40B24D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2418
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08603455NK40B24D19F00214042FBN40B24D19NK40B24D19F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00214042FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08603516NK40B24D18F00214033FBN40B24D18NK40B24D18F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン) 00214033FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)1個
1,698
税込1,868
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする